Beli meja setrika di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OnePro Meja Setrika Anti Slip Kabel
    Mulai

    Rp509.900

    OnePro Meja Setrika Anti Slip Kabel
    atribut:
    • Size (cm): 110x30x80
  2. LIVEO Ironing Board (Papan Setrika)
    Mulai

    Rp579.900

    LIVEO Ironing Board (Papan Setrika)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Product Dimensions (cm): 130x33x81
    • Packaging Dimensions (cm): 130x33x3
    • N.W (kg): 3
    • G.W (kg): 3
  3. Maspion Setrika
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  4. monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)
    Mulai

    Rp1.799.900

    monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipat
    atribut:
    • Top plate thickness (mm): 30
    • Type: Folding type
    • Material: MDF plywood (top plate): Melamine resin, PVC, steel (leg)
    • Even load capacity (kg): 100
  5. Philips Iron Electric (Setrika)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Philips Iron Electric (Setrika)
    Deskripsi:
    Licin di atas semua kain dan mampu mencapai bagian yang sulit
  6. Lion Star Hanger Hook (Gantungan Tempel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    Lion Star Hanger Hook (Gantungan Tempel)
    atribut:
    • Color: Random Color
  7. SAPPORO Mundoo Dining Set
    Mulai

    Rp2.499.900

    SAPPORO Mundoo Dining Set
    Deskripsi:
    Isi 1 set = 1 unit meja + 4 unit kursi
    atribut:
    • Chair Dimensions (cm): 46x53x82
    • Chair Seat: Virgin PP (Plastic)
    • Chair Seat Dimension (cm): 40x46
    • Leg Frame: Meja : Beech Wood, Kursi : Oven Dry Beech Wood
    • Table Dimension (cm): D.80x72
    • Table Top: MDF
    • Table Top Diameter (cm): 80
    • Table Top Finishing: Painting
    • Table Top Thickness (cm): 2
  8. Philips Stand Steamer 1000 Series (Steamer Pakaian)
    Mulai

    Rp959.900

    Philips Stand Steamer 1000 Series (Steamer Pakaian)
    Deskripsi:
    Standing Steamer EasyTouch dirancang agar ringkas namun powerful. Solusi steam pakaian dengan praktis, kini hadir dengan inovasi tanki air lebih besar 1.8L, pemanasan uap yang lebih cepat hanya 45 detik, dan kekuatan uap yang powerful 18 g/menit. Dengan 2 setelan uap yang bisa disesuaikan, cocok untuk menghilangkan kusut sehari-hari, dan tidak perlu meja setrika. Aman pada semua bahan yang dapat disetrika bahkan untuk kain halus seperti sutra. No Burn Guaranteed! Detail: - 900W, 18g/mnt - Pelat uap 40% lebih besar* - 2 setelan uap - Lengkap dengan aksesoris Glove
  9. Panasonic Setrika
    Mulai

    Rp259.900

    Panasonic Setrika
    Deskripsi:
    Panasonic NI-22AWT - Setrika terbuat dari Burn Free Material, anti api dan tidak mudah terbakar. Aliran listrik akan putus secara otomatis (automatic cut-off) bila setrika ditinggal lama dalam keadaan menyala. Anda pun terhindar dari bahaya korslet, kebakaran, atau kesetrum.Daya Listrik : 450 WattDouble ProtectionAC Cord (Kabel Suplai)Soleplate dilapisi Teflon (Non sticky sole plate)Sistem CastingSistem Cut OffHeavy Weight (Big Fabric Guide)Dial Temperature Setting
    atribut:
    • Cable Length (m): 1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Non-Stick: Yes
    • Indicator Lights: Yes
  10. PEARL METAL Simple Pure Stand type ironing board Aluminum coat
    Mulai

    Rp959.900

    PEARL METAL Simple Pure Stand type ironing board Aluminum coat
    atribut:
    • Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 900 x 310 x 830 (when used), 310 x 60 x 1105 (when stored) (excluding iron table)
  11. Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Mulai

    Rp24.900

    Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Deskripsi:
    Gantungan/hanger baju dengan material stainless.
    atribut:
    • Finishing: Chrome
  12. Dwyer Air Pressure Digital (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Dwyer Air Pressure Digital (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    These 2-in-1 portable, handheld digital manometers and airflow meters perform static and differential pressure measurements as well as airflow and air velocity measurements and calculations. Kits include a carrying case, pitot tube, static pressure tips, fittings, and tubing. 
    atribut:
    • UNSPSC: 41103311
    • Application: Air; Compatible Gases
    • Batteries Included: Yes
    • Batteries Required: Yes
    • Battery Type (V): 9
    • Brand: DWYER
    • For use with: Air; Compatible Gases
    • Housing Material: Aluminium
    • Maximum Operating Temperature (°F): 140
    • Minimum Operating Temperature (°F): 0
    • NIST Traceable Certificate: No
    • Number of Pressures Measured: Dual; Single
  13. ADVANCE DIGITALS Setrika Uap
    Mulai

    Rp149.900

    ADVANCE DIGITALS Setrika Uap
    atribut:
    • Color: Random Color
  14. Taffhome Gantungan Dinding
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    Taffhome Gantungan Dinding
    Deskripsi:
    Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
  15. Cosmos Setrika Stainless
    Mulai

    Rp169.900

    Cosmos Setrika Stainless
    Deskripsi:
    Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt Memiliki body yang powerful dengan lapisan full stainless steel pada bagian platnya membuat Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt awet dan tahan lama. Dengan handlenya yang nyaman dipegang membuat anda menjadi lebih nyaman menggunakan Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt setiap kali  anda menyetrika pakaian, anda menjadi lebih cepat rapi dan licin seketika.Daya Listrik : 400 Watt dari Cosmos
    atribut:
    • Indicator Lights: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x24.5x11.5
    • Material: Full stainless steel
    • Cable Length (m): 1
    • Power (W): 400
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Color: Grey
    • Non-Stick: Yes
Daftar Harga meja setrika Terbaru November 2026
OnePro Meja Setrika Anti Slip KabelRp509.900
LIVEO Ironing Board (Papan Setrika)Rp579.900
Maspion SetrikaRp98.900
monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Rp1.799.900
Kenmaster Gantungan BajuRp18.900
Philips Iron Electric (Setrika)Rp259.900
Lion Star Hanger Hook (Gantungan Tempel)Rp20.900
Futura Meja Setrika Seri ForresterRp1.699.900
SAPPORO Mundoo Dining SetRp2.499.900
Philips Stand Steamer 1000 Series (Steamer Pakaian)Rp959.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)